曜日別特売

2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル

2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル - LINDY

USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号はDisplayPortの画面に出力可能。 最大4K@144Hzの解像度に対応し、下位互換もできます。(144Hzの設定の場合、デバイスのType-C端子と接続された画面を対応していることをご確認ください) HDRに対応しています。 Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 Thunderbolt (Type C)ビデオ出力インターフェースに対応。
デバイスの Type-CポートがVESA DisplayPort のAltモードの映像出力に対応していることをご確認ください。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
USB 3.1 Gen2
その他
【線材】32AWG
色
ブラック
形
円形
ケーブル長(m)
2
材質(シース)
PVC
コネクタ
(前端)USB Type-C オス、(後端)DisplayPort オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅
線径(mm)
4.5
材質(コネクタ)
金メッキ
材質(シェル)
PVC、ABS
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7615761543302
¥4,218
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする