パナソニック 4K有機ELビエラ 55V型 TV-55Z90B
自発光ならではのコントラストと色表現
有機ELハイグレードモデル
最新世代 高輝度有機ELパネル搭載
フロントパワースピーカー・新型ウーハー搭載
Fire TV搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面で見たいコンテンツが探しやすい
- 付属品
- リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)
- 質量(kg)
- 約 23.5(スタンド含む)
- 消費電力(W)
- 389 リモコンまたは本体の電源ボタンで電源「切」時:約 0.5
- 最大出力(W)
- 実用(JEITA):60(15+15+30)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (テレビスタンド含む)1225×792×348
- 機能
- ビエラリンク対応:○、2画面機能:○、SD静止画再生:-、SD動画再生:-、無線LAN内蔵:○、音声操作:ハンズフリー音声認識/リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント):○/○、オフタイマー/オンタイマー:○/-、USBハードディスク録画対応
- 使用電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 液晶パネル
- 55V型
- 対応メディア
- 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
- スピーカー
- フルレンジ:2個、ウーハー:1個
- 端子
- USB端子:3、D端子:-、ビデオ入力:-、コンポーネント入力:-、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、パソコン入力(RGB):-、SDカードスロット:-、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
- 画素数
- (水平×垂直)3840×2160
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 190
- パネル
- 有機EL
- 画面寸法(mm)
- 幅:1210、高さ:680、対角:1388
- HDMI規格
- 端子数 :4、eARC対応:○(HDMI2)、ARC対応:○(HDMI2)、HDCP2.2対応:○(4系統全て)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
テレビ の新着商品
カテゴリ



















