2K液晶テレビ フルハイビジョン スマートテレビ ネット動画対応 外付けHDD録画対応 40インチ
ハイセンス 液晶テレビ 40V型 フルHD ネット動画対応 高画質スマートテレビ。
主な機能:フルハイビジョン液晶、スマートテレビ(ネット動画対応)、外付けHDD録画対応、裏番組録画、eARC/ARC対応、Bluetooth対応、無線LAN内蔵
お手入れ方法:電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭き取り、乾いた布でカラ拭きしてください。アルコール、ベンジン、シンナーは使用しないでください。
使用不可事項:屋外や浴室、水のかかる場所、不安定な場所、乗り物や船舶の中、医療機器の近くでの使用はしないでください。
【仕様】
◇定格電圧:AC100V 50/60Hz
◇定格消費電力:75W
◇待機電力:0.5W
◇本体寸法(スタンド含む):(約)幅89.8×奥行18.3×高さ55.9cm
◇本体寸法(本体のみ):(約)幅89.8×奥行7.8×高さ51.3cm
◇質量(スタンド含む):4.9kg
◇質量(本体のみ):4.8kg
◇年間消費電力量:65kWh/年
◇保証期間:お買い上げ日から3年間(リモコンは1年間)
- 用途
- テレビ、ネット動画視聴、スクリーンシェア、ミラーリングなどに。オフィス 会議室 事務所 休憩室 待合室 テレビ てれび 薄型 40V 40型 40V型
- 質量(kg)
- 4.8
- サイズ
- 40インチ
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力(W)
- 75
- 保証期間
- 3年間(リモコンは1年間)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 89.8×7.8×51.3
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(7.55MB)
液晶テレビ の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ























