曜日別特売

折りたたみルームチェア

折りたたみルームチェア - パール金属折りたたみルームチェア - パール金属

使用しない時にはコンパクトに収納できる、折りたたみ式のルームチェアです。
座り心地のよい大きめ座面。
折りたためば、厚さ約9cmのコンパクトサイズになります。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、シート張地:PU、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×500×780
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×965×90
座面高(cm)
43
内容量
1脚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
N-7146 7615919876159198N-7146-ブラック
オープン¥3,998
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
N-7147 7615921676159216N-7147-ホワイト/ブラック
オープン¥3,998
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
N-7146【ワケあり】 0451870604518706N-7146【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ブラック
オープン¥3,798
¥2,998
アウトレット
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする