曜日別特売
N-7147 折りたたみルームチェア パール金属 76159216

折りたたみルームチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1脚
色
ホワイト/ブラック
注文コード
76159216
品番
N-7147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

使用しない時にはコンパクトに収納できる、折りたたみ式のルームチェアです。
座り心地のよい大きめ座面。
折りたためば、厚さ約9cmのコンパクトサイズになります。

色
ホワイト/ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)、シート張地:PU、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×500×780
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×965×90
座面高(cm)
43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする