折りたたみルームチェア 6脚セット
6脚セットのチェアです。使用しない時にはコンパクトに収納できる、折りたたみ式のルームチェアです。
座り心地のよい大きめ座面。
折りたためば、厚さ約9cmのコンパクトサイズになります。
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装)、シート張地:PU、クッション材:ウレタンフォーム
- 質量(kg)
- 1脚:3.5
- 耐荷重(kg)
- 80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 465×500×780
- 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 465×965×90
- 座面高(cm)
- 43
- 内容量
- 1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
椅子 の新着商品
カテゴリ




























