曜日別特売
N-7459 折りたたみルームチェア 6脚セット パール金属 76159225

折りたたみルームチェア 6脚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ホワイト/ブラック
内容量1組注文コード76159225品番N-7459
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

6脚セットのチェアです。使用しない時にはコンパクトに収納できる、折りたたみ式のルームチェアです。
座り心地のよい大きめ座面。
折りたためば、厚さ約9cmのコンパクトサイズになります。

色
ホワイト/ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)、シート張地:PU、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
1脚:3.5
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×500×780
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×965×90
座面高(cm)
43
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする