インダストリーコーワ
SP α 水性用
アポロとじ式タイプの刷毛。
塗料含み、塗料ばなれが良く、作業性効率アップ。ウェーブ毛材を配合。
セミプロユースにも対応。
用途
水性用
形状
筋違
毛材
化繊(PET、PP)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
規格寸法(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159749
14050
17
19
15
216
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
76159758
14053
63
28
70
249
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
76159776
14051
30
28
30
224
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
76159785
14052
48
28
50
234
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください