14052 SP α 水性用 インダストリーコーワ 76159785

14052 SP α 水性用 インダストリーコーワ 76159785
14052 SP α 水性用 インダストリーコーワ 76159785
14052 SP α 水性用 インダストリーコーワ 76159785
14052 SP α 水性用 インダストリーコーワ 76159785

SP α 水性用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
質量(g)
48
注文コード
76159785
品番
14052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

アポロとじ式タイプの刷毛。
塗料含み、塗料ばなれが良く、作業性効率アップ。ウェーブ毛材を配合。
セミプロユースにも対応。

用途
水性用
質量(g)
48
奥行(mm)
28
規格寸法(mm)
50
縦(mm)
234
形状
筋違
毛材
化繊(PET、PP)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする