インダストリーコーワ
エンドグリップ付刷毛
ローラー塗装作業の補修に便利です。
ローラーハンドルに取付可能。
塗装作業の補助用品になります。
用途
ローラーハンドルのエンドキャップとして取り付け可能。
補修用の刷毛としても使用可能。
質量(g)
17
奥行(mm)
26
毛材
化繊
規格寸法(mm)
9
縦(mm)
107
横(mm)
26
材質(樹脂部)
PP
内容量
1本
注意
※(品番:14360・14361)ミニマムローラーチョコハンドル、ローラーハンドルの柄が短いタイプの取り付けは、厳しいです。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159819
14860
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください