14860 エンドグリップ付刷毛 インダストリーコーワ 76159819

 

14860 エンドグリップ付刷毛 インダストリーコーワ 76159819
14860 エンドグリップ付刷毛 インダストリーコーワ 76159819
14860 エンドグリップ付刷毛 インダストリーコーワ 76159819
14860 エンドグリップ付刷毛 インダストリーコーワ 76159819
14860 エンドグリップ付刷毛 インダストリーコーワ 76159819
14860 エンドグリップ付刷毛 インダストリーコーワ 76159819

エンドグリップ付刷毛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76159819
品番
14860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

ローラー塗装作業の補修に便利です。
ローラーハンドルに取付可能。
塗装作業の補助用品になります。

用途
ローラーハンドルのエンドキャップとして取り付け可能。
補修用の刷毛としても使用可能。
質量(g)
17
奥行(mm)
26
毛材
化繊
規格寸法(mm)
9
縦(mm)
107
横(mm)
26
材質(樹脂部)
PP
注意
※(品番:14360・14361)ミニマムローラーチョコハンドル、ローラーハンドルの柄が短いタイプの取り付けは、厳しいです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする