曜日別特売

防災用圧縮ロングタオル3枚組

防災用圧縮ロングタオル3枚組 - 小杉善防災用圧縮ロングタオル3枚組 - 小杉善防災用圧縮ロングタオル3枚組 - 小杉善

フェイスタオルを1枚ずつ圧縮した防災用圧縮タオル。通常のフェイスタオルよりも20cm長いため、様々な防災用途としてお使いいただけます。省スペースで保管に最適。水を使わずに開封したらすぐに使える。パック加工のため、清潔に長期保存可能。

色
ホワイト
入数(枚)
3
寸法(cm)
34×100
質量(g/枚)
75
素材
綿100%
内容量
1組(3枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76180189ZG-240-3
オープン
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする