曜日別特売
ZG-240-3 防災用圧縮ロングタオル3枚組 小杉善 76180189

ZG-240-3 防災用圧縮ロングタオル3枚組 小杉善 76180189
ZG-240-3 防災用圧縮ロングタオル3枚組 小杉善 76180189
ZG-240-3 防災用圧縮ロングタオル3枚組 小杉善 76180189

防災用圧縮ロングタオル3枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1組(3枚)
注文コード
76180189
品番
ZG-240-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

フェイスタオルを1枚ずつ圧縮した防災用圧縮タオル。通常のフェイスタオルよりも20cm長いため、様々な防災用途としてお使いいただけます。省スペースで保管に最適。水を使わずに開封したらすぐに使える。パック加工のため、清潔に長期保存可能。

色
ホワイト
入数(枚)
3
寸法(cm)
34×100
質量(g/枚)
75
素材
綿100%
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする