CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル
長さ5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。
VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。
Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。
接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。
コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。
デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。
アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。
ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。
ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。
ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。
このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
- 仕様
- ●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート
- 色
- グレー
- 形
- 円形
- 規格
- DisplayPort 1.2
- ケーブル長(m)
- 5
- 使用温度(℃)
- -20~80
- 材質(シース)
- PVC
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7
- 保存温度(℃)
- -25~85
- 最大解像度
- 4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D
- 接点仕様
- リン青銅
- 接点材質
- 金メッキ 15μm
- コネクタ
- (前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス
- 屈曲半径R(mm)
- 最小65
- 導体
- 30AWG
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- 撚り線、錫メッキ銅
- 伝送速度
- 21.6Gbps 対応
- 線径(mm)
- 6.5
- 色深度
- 最大8 bits
- 材質(コネクタ)
- 金メッキ
- 遮蔽
- 銅編組シールド、カバー率65%
- 材質(シェル)
- ABSクロモメッキ
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。ケーブル の新着商品
DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com税込¥10,998¥9,998カテゴリ





















![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138937-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138892-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139348-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmモノラルケーブル 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140626-261106-02.jpg)





![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)
