CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル - LINDYCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル - LINDY

長さ3mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。
VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。
Full HD 240Hz、4K@60Hz の超高解像度出力に対応します。
接触端子の最大厚さは15uの24K純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。
コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断します。
デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度3層シールド処理します。
アイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。
ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。
ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。
ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。
このDisplayPortケーブル製品の第20ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。

仕様
●ATC認証:あり●カラーコーディング:RGB 及び YCbCr コーディング、4:4:4 および 4:2:2 クロマサンプリングをサポート
色
グレー
形
円形
規格
DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)
3
使用温度(℃)
-20~80
材質(シース)
PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7
保存温度(℃)
-25~85
最大解像度
4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz / 1080p 3D
接点仕様
リン青銅
接点材質
金メッキ 15μm
コネクタ
(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス
屈曲半径R(mm)
最小65
導体
30AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
撚り線、錫メッキ銅
伝送速度
21.6Gbps 対応
線径(mm)
6.5
色深度
最大8 bits
材質(コネクタ)
金メッキ
遮蔽
銅編組シールド、カバー率65%
材質(シェル)
ABSクロモメッキ
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7617374036313
¥5,227
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする