CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応
ラジオ・CD・カセットテープの再生に対応し、録音機能も搭載しています。
Bluetooth接続に対応し、スマートフォンの音楽再生も可能です。
FM/ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。
最大出力4.5W×2のスピーカーで迫力のある音質を楽しめます。
AC電源と乾電池の2電源対応で、屋内外で使用できます。
- 幅(mm)
- 300
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 139
- 奥行(mm)
- 220
- 電源
- AC/乾電池
- 定格出力(W)
- 4.5×2
- 通信方式
- Bluetooth
- 対応メディア
- CD/カセット/ラジオ
- 受信局
- FM/ワイドFM/AM
- 通信距離(m)
- 最大10
- スピーカーサイズ(mm)
- 径/76
- 内容量
- 1個
注意
※使用状況により再生時間や通信距離は異なります。オーディオ の新着商品
カテゴリ


























