曜日別特売
RCD-720T CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応 オーム電機 76168289

RCD-720T CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応 オーム電機 76168289
RCD-720T CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応 オーム電機 76168289
RCD-720T CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応 オーム電機 76168289
RCD-720T CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応 オーム電機 76168289
RCD-720T CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応 オーム電機 76168289
RCD-720T CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応 オーム電機 76168289

CDラジカセ Bluetooth対応 ワイドFM カセット録音対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76168289
品番
RCD-720T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラジオ・CD・カセットテープの再生に対応し、録音機能も搭載しています。
Bluetooth接続に対応し、スマートフォンの音楽再生も可能です。
FM/ワイドFM対応で幅広いラジオ放送を受信できます。
最大出力4.5W×2のスピーカーで迫力のある音質を楽しめます。
AC電源と乾電池の2電源対応で、屋内外で使用できます。

幅(mm)
300
ホワイト
高さ(mm)
139
奥行(mm)
220
電源
AC/乾電池
定格出力(W)
4.5×2
通信方式
Bluetooth
対応メディア
CD/カセット/ラジオ
受信局
FM/ワイドFM/AM
通信距離(m)
最大10
スピーカーサイズ(mm)
径/76
取扱説明書:(9MB)
注意
※使用状況により再生時間や通信距離は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする