曜日別特売

ロングフラッグ 旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm)

ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]

インパクトのある長いフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの横長タイプのフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。

用途
運動会・応援・ダンス・体育の授業に。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、木
寸法(cm)
旗:W70×H30 旗竿:40(Φ8mm)
内容量
1本
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761844862768白
オープン
¥91
¥100(税込)
3日以内出荷
返品不可
761844252767黄
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする