曜日別特売
2768 ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184486

2768 ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184486
2768 ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184486
2768 ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184486
2768 ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184486
2768 ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184486
2768 ロングフラッグ  旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184486

ロングフラッグ 旗:W70×H30cm 旗竿:40cm(Φ8mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
76184486
品番
2768
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
¥91

インパクトのある長いフラッグ!
ポリエステル製カラーフラッグシリーズの横長タイプのフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。

用途
運動会・応援・ダンス・体育の授業に。
色
白
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル、木
寸法(cm)
旗:W70×H30 旗竿:40(Φ8mm)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする