アーテック[学校教材・教育玩具]
ライト不織布ロングハッピ 子供用(ハチマキ付)
子供用サイズの軽くて着やすい不織布ロングハッピ
通気性のよいライト不織布素材の子供用ロングハッピです。ハチマキ付きですぐに使えます。
用途
運動会・体育祭・文化祭・お遊戯会の衣装やよさこい・ダンスの衣装に。
内容量
1枚
注意
※―
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76184231
4991
本体のみ
不織布(ポリプロピレン)
ハッピ:480×800、ハチマキ:1300×45
黒(襟黄)
J
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76184240
4994
本体のみ
不織布(ポリプロピレン)
ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45
黄
S
オープン
¥
191
¥
210
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53149383
4991
本体×1、ハチマキ×1
不織布
ハッピ:480×800、ハチマキ:1300×45
黒(黄襟)
J
オープン
取扱い終了
返品不可
53149417
4994
本体×1、ハチマキ×1
不織布
ハッピ:570×900、ハチマキ:1400×45
黄
S
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください