曜日別特売
4991 ライト不織布ロングハッピ 子供用(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184231

4991 ライト不織布ロングハッピ 子供用(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184231
4991 ライト不織布ロングハッピ 子供用(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184231
4991 ライト不織布ロングハッピ 子供用(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184231
4991 ライト不織布ロングハッピ 子供用(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184231
4991 ライト不織布ロングハッピ 子供用(ハチマキ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 76184231

ライト不織布ロングハッピ 子供用(ハチマキ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黒(襟黄)
内容量1枚注文コード76184231品番4991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥210
販売価格(税別)
¥191

子供用サイズの軽くて着やすい不織布ロングハッピ
通気性のよいライト不織布素材の子供用ロングハッピです。ハチマキ付きですぐに使えます。

用途
運動会・体育祭・文化祭・お遊戯会の衣装やよさこい・ダンスの衣装に。
セット内容
本体のみ
材質
不織布(ポリプロピレン)
寸法(mm)
ハッピ:480×800、ハチマキ:1300×45
色
黒(襟黄)
サイズ
J
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする