電源
電源TRIO POWERはすべて、マルチカラーLEDと集合アラーム接点を備えたスマート診断機能を備えています。これを使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。組込みのマルチチャネル機器保護機能や、診断・パラメータ化のためのIO-Link インターフェースを備えた機器がオプションでご利用いただけます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。したがって、電源TRIO POWERは1台の機器で電源の信頼性を提供します。
- 仕様
- 【PEへの放電電流】< 3.5 mA【ダイナミックブースト(IDyn.Boost)】最大 7.5 A (5 s)【ディレーティング】60 ℃ ... 70 ℃,< 100 V AC (1 %/V)、2.5 %/K、> 60 ℃,< 140 V DC (1 %/V)【供給システムの設定】スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE))【出力電力】PDyn. Boost:最大 180 W (5 s)、PN:120 W【残存リプル】通常 50 mVPP (定格値の場合)【波高率】通常 1.72 (120 V AC)【無負荷保証】あり【耐短絡】あり
- 幅(mm)
- 35
- 高さ(mm)
- 135
- 種類
- 電源の電圧/AC動作:AC,DC動作:DC
- 奥行(mm)
- 120
- 電圧(V)
- 通常の国内グリッド/120 AC、230 AC
- 電力(W)
- 定格負荷での最小損失/< 8.54 W (120 V AC)、無負荷での最小損失/< 2.14 W (120 V AC)
- 出力電圧(V)
- USetの設定範囲/24 DC ... 28 DC (> 24 DC、定量制限あり)
- 定格入力電圧(V)
- AC動作:100 AC ... 240 AC
- 定格出力電流(A)
- (IN)5
- 取付寸法(mm)
- 【設置時あき 上/下】50 / 50【設置時あき 右/左】0 / 0
- 接続
- 【並列】可、効率と冗長性が向上【直列】あり、出力電圧の向上用(SELVの制限を遵守すること)
- 制御
- (逸脱)< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)
- 周波数範囲(Hz)
- 50 Hz ... 60 Hz ±10 %(fN)
- 抵抗
- フィードバック電圧/≦ 35 V DC
- ブレーカ
- 入力保護用に推奨/6 A ... 16 A (特性B、C、D、K、または同等)
- 力率
- cosΦ/0.93 (230 V AC)
- 保護回路
- 過電流保護; バリスタ
- ヒューズ
- 保護 (二次側)/電子的、保護内蔵/なし、装置の主電源/6.3 A 内部(機器保護)
- 立ち上がり時間
- ≦ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %)
- 定格出力電圧(V)
- 24 DC
- 出力保持時間
- 通常 28 ms (120 V AC)、通常 28 ms (230 V AC)
- 効率
- 通常 93 % (120 V AC)、通常 94 % (AC 230 V)
- 入力電圧範囲(V)
- AC動作:100 AC ... 240 AC -15 % ... +10 %、115 AC ... 240 AC ±10 % (UL),DC動作:100 DC ... 240 DC ±10 %、160 DC ... 240 DC ±10 % (UL)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 消費電流
- AC動作:1.3 A (100 V AC)、1.1 A (120 V AC)、0.6 A (AC 230 V)、0.59 A (240 V AC),DC動作:1.29 A (100 V DC)、0.53 A (240 V DC)
- 突入電流
- < 33 A (25 ℃)、値 (I2t)/< 0.55 A2s
- 耐電圧(V)
- (最大)300 AC 15 s
- 電力損失(W)
- 最大無負荷/< 1.75(230 V AC)、最大定格負荷/< 6.51(AC 230 V)
- 過電圧保護(V)
- 出力(OVP)/≦ 35 DC
- 内容量
- 1箱(1個)
スイッチング電源 の新着商品
カテゴリ























![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BK ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913479-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-06.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)