電源

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(1個)
注文コード
76184617
品番
TRIO3-PS/1AC/24DC/5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

電源TRIO POWERはすべて、マルチカラーLEDと集合アラーム接点を備えたスマート診断機能を備えています。これを使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。組込みのマルチチャネル機器保護機能や、診断・パラメータ化のためのIO-Link インターフェースを備えた機器がオプションでご利用いただけます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。したがって、電源TRIO POWERは1台の機器で電源の信頼性を提供します。

仕様
【PEへの放電電流】< 3.5 mA【ダイナミックブースト(IDyn.Boost)】最大 7.5 A (5 s)【ディレーティング】60 ℃ ... 70 ℃,< 100 V AC (1 %/V)、2.5 %/K、> 60 ℃,< 140 V DC (1 %/V)【供給システムの設定】スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE))【出力電力】PDyn. Boost:最大 180 W (5 s)、PN:120 W【残存リプル】通常 50 mVPP (定格値の場合)【波高率】通常 1.72 (120 V AC)【無負荷保証】あり【耐短絡】あり
幅(mm)
35
高さ(mm)
135
種類
電源の電圧/AC動作:AC,DC動作:DC
奥行(mm)
120
電圧(V)
通常の国内グリッド/120 AC、230 AC
電力(W)
定格負荷での最小損失/< 8.54 W (120 V AC)、無負荷での最小損失/< 2.14 W (120 V AC)
出力電圧(V)
USetの設定範囲/24 DC ... 28 DC (> 24 DC、定量制限あり)
定格入力電圧(V)
AC動作:100 AC ... 240 AC
定格出力電流(A)
(IN)5
取付寸法(mm)
【設置時あき 上/下】50 / 50【設置時あき 右/左】0 / 0
接続
【並列】可、効率と冗長性が向上【直列】あり、出力電圧の向上用(SELVの制限を遵守すること)
制御
(逸脱)< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)
周波数範囲(Hz)
50 Hz ... 60 Hz ±10 %(fN)
抵抗
フィードバック電圧/≦ 35 V DC
ブレーカ
入力保護用に推奨/6 A ... 16 A (特性B、C、D、K、または同等)
力率
cosΦ/0.93 (230 V AC)
保護回路
過電流保護; バリスタ
ヒューズ
保護 (二次側)/電子的、保護内蔵/なし、装置の主電源/6.3 A 内部(機器保護)
立ち上がり時間
≦ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %)
定格出力電圧(V)
24 DC
出力保持時間
通常 28 ms (120 V AC)、通常 28 ms (230 V AC)
効率
通常 93 % (120 V AC)、通常 94 % (AC 230 V)
入力電圧範囲(V)
AC動作:100 AC ... 240 AC -15 % ... +10 %、115 AC ... 240 AC ±10 % (UL),DC動作:100 DC ... 240 DC ±10 %、160 DC ... 240 DC ±10 % (UL)
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
AC動作:1.3 A (100 V AC)、1.1 A (120 V AC)、0.6 A (AC 230 V)、0.59 A (240 V AC),DC動作:1.29 A (100 V DC)、0.53 A (240 V DC)
突入電流
< 33 A (25 ℃)、値 (I2t)/< 0.55 A2s
耐電圧(V)
(最大)300 AC 15 s
電力損失(W)
最大無負荷/< 1.75(230 V AC)、最大定格負荷/< 6.51(AC 230 V)
過電圧保護(V)
出力(OVP)/≦ 35 DC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする