卓上丸ノコ用カーボンブラシ

卓上丸ノコ用カーボンブラシ - パオック

卓上丸ノコMS-190PA用のカーボンブラシです。

用途
卓上丸ノコMS-190PA用のカーボンブラシとして
適合機種
MS-190PA
材質
本体/カーボン
本体質量(g)
1.8
サイズ(mm)
6×8.5×12
入数(個)
2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187031MS-CB
¥1,300
¥969
¥1,066(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする