パオック
卓上丸ノコ用カーボンブラシ
MS-CB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187031
品番
MS-CB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
卓上丸ノコMS-190PA用のカーボンブラシです。
用途
卓上丸ノコMS-190PA用のカーボンブラシとして
適合機種
MS-190PA
材質
本体/カーボン
本体質量(g)
1.8
サイズ(mm)
6×8.5×12
入数(個)
2