パオック
自動カンナ用マグネットハンドリングツール
自動カンナ用のマグネットハンドリングツールです。
用途
自動カンナ刃の交換に
適合機種
APM-330PA
材質
本体/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石
本体質量(g)
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×110×10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76187198
APM-330MH
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください