曜日別特売
APM-330MH 自動カンナ用マグネットハンドリングツール パオック 76187198

自動カンナ用マグネットハンドリングツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187198
品番
APM-330MH
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

自動カンナ用のマグネットハンドリングツールです。

用途
自動カンナ刃の交換に
適合機種
APM-330PA
材質
本体/ポリプロピレン、磁石/ネオジム磁石
本体質量(g)
7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×110×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする