パオック
エアリベッタ用ジョー
エアリベッタARS-2448PA用のジョーです。
用途
エアリベッタARS-2448PA用のジョー交換に
適合機種
ARS-2448PA
材質
本体/クロムモリブデン鋼
本体質量(g)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8×13×4.5
入数(個)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76187216
ARS-3JW
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください