曜日別特売
ARS-3JW エアリベッタ用ジョー パオック 76187216

エアリベッタ用ジョーARS-3JW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187216
品番
ARS-3JW
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

エアリベッタARS-2448PA用のジョーです。

用途
エアリベッタARS-2448PA用のジョー交換に
適合機種
ARS-2448PA
材質
本体/クロムモリブデン鋼
本体質量(g)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
8×13×4.5
入数(個)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする