Power sonic
電気カンナEP-82A用替刃
電気カンナEP-82PA用の替刃です。
用途
電気カンナEP-82PA用の替刃として
適合機種
EP-82A、EP-82PA
材質
本体/超硬
本体質量(g)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5.5×82×1.2
入数(個)
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191590
EP-82AE
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください