EP-82AE 電気カンナEP-82A用替刃 Power sonic 76191590

電気カンナEP-82A用替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191590
品番
EP-82AE
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

電気カンナEP-82PA用の替刃です。

用途
電気カンナEP-82PA用の替刃として
適合機種
EP-82A、EP-82PA
材質
本体/超硬
本体質量(g)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5.5×82×1.2
入数(個)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする