BeHAUS
スピードコントロール
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管内の速度制御弁、チューブ同士の接続として
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.9
本体寸法(mm)
48.8×27.8×13.1
本体質量(g)
14
チューブ外径(Φmm)
6×2口
適合流体
空気
リング色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191678
JSMU6
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください