曜日別特売
JSMU6 スピードコントロール BeHAUS 76191678

スピードコントロール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191678
品番
JSMU6
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。

用途
チューブ配管内の速度制御弁、チューブ同士の接続として
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.9
本体寸法(mm)
48.8×27.8×13.1
本体質量(g)
14
チューブ外径(Φmm)
6×2口
適合流体
空気
リング色
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする