曜日別特売

オカモト ブラウングローブ

オカモト ブラウングローブ - オカモトオカモト ブラウングローブ - オカモト

ブラウンだからこそ黒髪に対してはっきり「見える」。
「髪」「グローブ」「薬剤」がハッキリ分かれるため、塗布の状態がひと目で判別できます。
チップを取る作業やリタッチの境目を攻める作業に迷いにくい。
塗りムラや塗り残しを瞬時に見つけられクオリティが安定しやすい。
柔らかくオシャレで清潔感のあるカラーデザイン。

材質
天然ゴムラテックス
色
ブラウン
加工
エンボス加工、クロリネーション加工、パウダーフリー
全長(cm)
29
内容量
1箱(50枚)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192561-L8.121
¥5,300
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
76192527-SS7.115
¥5,300
¥4,398
¥4,838(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
76192536-S7.417
¥5,300
¥4,398
¥4,838(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
76192545-M7.919
¥5,300
¥4,398
¥4,838(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする