曜日別特売
- オカモト ブラウングローブ オカモト 76192527

※着用例

- オカモト ブラウングローブ オカモト 76192527
- オカモト ブラウングローブ オカモト 76192527

オカモト ブラウングローブ

商品レビューを投稿する
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50枚)
サイズ
SS
注文コード
76192527
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ブラウンだからこそ黒髪に対してはっきり「見える」。
「髪」「グローブ」「薬剤」がハッキリ分かれるため、塗布の状態がひと目で判別できます。
チップを取る作業やリタッチの境目を攻める作業に迷いにくい。
塗りムラや塗り残しを瞬時に見つけられクオリティが安定しやすい。
柔らかくオシャレで清潔感のあるカラーデザイン。

サイズ
SS
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
15
材質
天然ゴムラテックス
色
ブラウン
加工
エンボス加工、クロリネーション加工、パウダーフリー
全長(cm)
29

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする