曜日別特売

コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W

コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

冷房時主に6畳用
室内機

仕様
【高低差】10m
寸法(mm)
室内機:高さ260×幅798×奥行167
質量(kg)
室内機:7.0
長さ(m)
【配管】12(チャージレス10)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【冷房】50Hz:595、60Hz:700
冷房能力(kW)
50Hz:2.0、60Hz:2.2
期間消費電力量(kWh)
367/416
適用畳数
【冷房】50Hz:6~8(9~14m2)、60Hz:6~9(10~15m2)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192886RC-2226R-W
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする