曜日別特売

冷暖房エアコン 6畳用

冷暖房エアコン 6畳用 - コンフィ冷暖房エアコン 6畳用 - コンフィ冷暖房エアコン 6畳用 - コンフィ冷暖房エアコン 6畳用 - コンフィ冷暖房エアコン 6畳用 - コンフィ冷暖房エアコン 6畳用 - コンフィ冷暖房エアコン 6畳用 - コンフィ冷暖房エアコン 6畳用 - コンフィ

季節を問わず、心地よさを。冷房も暖房も理想の「ちょうどいい」へ。
外気温48℃でも冷房運転可能、外気温-15℃でも暖房運転可能な室外機を採用します。
風量「しずか」モード。室内機の運転音はささやき声程度の28dB削除、室外機の運転音も52dBまで抑えられ、静かな環境を実現します。
夜間でもバックライトが温度やモードなどの情報をはっきりと表示し、エアコンの使い勝手が向上。さらに、蓄光ボタンのデザインにより、手探りすることなくスムーズに操作でき、快適にご利用いただけます。

その他
【省エネ目標】2027年度
寸法(mm)
【室外機】660(+56)×240(+57)×530、【室内機】795×230×250
質量(kg)
【室内機】10、【室外機】20
色
ホワイト
消費電力(W)
【冷房】550【暖房】450
電源
単相100V15A
運転音(dB)
【暖房】(室内機)59 (室外機)57 / 【冷房】(室内機/室外機)57
省エネ基準達成率(%)
0.87
冷房能力(kW)
2.2(0.7~3.1)
暖房能力(kW)
2.2(0.5~3.9)
通年エネルギー消費効率(APF)
5.8
期間消費電力量(kWh)
(JIS C 9612:2013)717
適用畳数
冷房:6~9畳/暖房:5~6畳
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03269206CYA-221C(W)
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする