曜日別特売

コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト

コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

ドレン処理必要(オートドレン)
ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。
ドレンホース同梱
アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)

寸法(mm)
室内機:高さ780・幅360・奥行263
質量(kg)
室内機:24.0
色
ホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【冷房】50Hz:640、60Hz:755、【暖房】50Hz:630、60Hz:750
冷房能力(kW)
50Hz:1.6、60Hz:1.8
暖房能力(kW)
50Hz:1.8、60Hz:2.2
期間消費電力量(kWh)
1316/1480
適用畳数
【冷房】50Hz:4.5~7(7~11m2)、60Hz:5~8(8~12m2)、【暖房】50Hz:4~5(7~8m2)、60Hz:5~6(8~10m2)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192868CWH-A1826R-W
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする