恵比寿化成
両面テープ
低温接着性に優れる
用途
粗面材固定用
EPDMフォーム・PEフォーム等の固定
テープ幅(mm)
50
基材
不織布
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
24.7
被着材の素材
PP・PE(オレフィン)、布・フエルト、木材、樹脂板
内容量
1箱(21巻)
関連資料:
(0.15MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76192396
#703
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません