曜日別特売

ブチル片面防水気密テープ

ブチル片面防水気密テープ - 古藤工業(Monf)
色
白
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
7.7
引張強度(N/10mm)
22.2
内容量
1箱(8巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84898470S4011
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする