MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター]
高速240Hzリフレッシュレートで、あなたの実力を正しく引き出せる一台を
240Hzの滑らかさ、1ms(GTG) の応答速度でその瞬間を逃さない 240Hzの高リフレッシュレート、 応答速度 1ms (GTG) で、残像感や表示遅延を抑止し、さらに滑らかな映像を楽しむことができます。
鮮やかさも、速さも、 妥協しないFast IPSパネル 従来のIPSの広い視野角を保ちつつ、 より高速な応答速度の実現。見る角度による明度や色の変化を軽減し、高透過率で画質をコントロール。
99% sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質 99% sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。SRGB 99%、表示色 16.7M、輝度 350cd/m2、コントラスト比 1000:1
反射の少ない快適設計 ノンアングレア(非光沢) モニターは反射や映り込みが少なくゲームにより集中しプレイすることができます。
Adaptive-Sync対応 画面のカクツキや遅延を抑え、より没入感のあるプレイができます。
画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能 目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。
目にやさしいブルーライトカット 目の疲れの原因になるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。
クリアな画質のFHD 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。
豊富な10個のゲーム設定 各シーンや映像によって最適なモードを設定することができます。
カウントダウン表示機能 オンとオフの時間、 表示位置を設定することができ、ゲームのプレイ時間がすぐにわかります。
チルト調節可能 画面を前後に傾けて見やすい角度に調整可能。長時間使用でも首・肩への負担を軽減します。
液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン
壁掛けやアームの取り付けが可能! VESAマウント対応のため、 市販の"壁掛け用金具"を使用して壁に取り付けができます。
省スペースでマルチモニターにも最適 3辺フレームレス採用
安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。
- 付属品
- スタンドアーム(ケーブルタイ付)×1、スタンドベース×1、ACアダプター×1個、電源コード×1、取扱説明書×1部、DisplayPortケーブル×1
- 仕様
- 【色空間】sRGB:99% DCI-P3:95%
- 質量(kg)
- スタンド含まず 2.5、スタンド含む 2.9
- 消費電力(W)
- 最大≦42 通常≦28 待機時≦0.5
- 電源
- ACアダプター 入力 : AC100-240V 50/60Hz 1.0A MAX 出力:DC12V 3.0A
- サイズ(inch)
- 24.5
- 表面処理
- 非光沢
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- (スタンド含まず)557.7 × 330.6 × 58.0 / (スタンド含む)557.7 × 422.6 × 218.5
- 機能
- Adaptive-sync、DCR、ローブルーモード(ブルーライト軽減)、MPRT、各種ゲーム設定、ピクチャー設定、色設定、ナイトビジョンモード、Game+機能設定、(ゲームアシスタント、ダイナミックOD)、省エネ設定など
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 1670万色
- 解像度
- 1920(H)×1080(V)
- 使用環境
- 【温度】5~35℃【湿度】80%以下
- 視野角
- 左右約178°/上下約178°
- 応答速度
- 1ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1
- VESAマウント(mm)
- 100×100
- 端子
- 【ヘッドホン】×1
- 保管環境
- 【温度】-15~45℃【湿度】90%以下
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- 画素ピッチ(H×V)(mm)
- 0.0944×0.2802
- パネル駆動方式
- FAST IPS
- フリッカーフリー
- 対応
- リフレッシュレート(Hz)
- (最大)240
- 輝度(cd/m2)
- 標準:350、最小:300
- 可動範囲(°)
- チルト:-5~20 (±2)
- 内容量
- 1台
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76192701 MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192701-260421-02.jpg)
![注文コード:76192701 MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192701-260421-04.jpg)
![注文コード:76192701 MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192701-260421-06.jpg)
![注文コード:76192701 MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192701-260421-08.jpg)
![注文コード:76192701 MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192701-260421-10.jpg)
![注文コード:76192701 MGM25IC04-F240 [24.5インチ ゲーミングモニター] - MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192701-260421-12.jpg)

















