スタンド・プレートセット
・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。
・配管がキレイに仕上がります。
・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。
・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。
・ゴムプレートはパイプに密着することで隙間なくキレイに施工できます。
- 寸法D(Φmm)
- 70
- 寸法d(Φmm)
- 18
- 適合パイプ
- コルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
- 内容量
- 1セット
注意
※・オンダ製作所製の流量調整ボールバルブ専用です。※・ゴムプレートはビニールプレートと異なりスリットが無いため、継手挿入前にパイプに通して使用下さい。
吊・支持金具 の新着商品
カテゴリ