曜日別特売

ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様)

ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) - オンダ製作所ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) - オンダ製作所ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) - オンダ製作所

・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。
・高床仕様。
・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。
・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。

材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)
86
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
225
連結数
3~6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76193541RHK7-04
¥2,740
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする