可変ホルダー・プレートセット
・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。
・配管がキレイに仕上がります。
・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。
- 寸法D(Φmm)
- 70
- 寸法d(Φmm)
- 18
- 適合パイプ
- コルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
- 内容量
- 1セット
注意
※・ゴムプレートはビニールプレートとは異なりスリットがないため、継手挿入前にパイプに通してから使用して下さい。※・オンダ製作所製の流量調整ボールバルブ専用です。
吊・支持金具 の新着商品
カテゴリ