SPS4-80-G13 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所 76194101

SPS4-80-G13 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所 76194101
SPS4-80-G13 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所 76194101
SPS4-80-G13 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所 76194101
SPS4-80-G13 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所 76194101
SPS4-80-G13 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所 76194101

可変ホルダー・プレートセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76194101
品番
SPS4-80-G13
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。
・配管がキレイに仕上がります。
・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。

寸法D(Φmm)
70
寸法d(Φmm)
18
適合パイプ
コルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
注意
※・ゴムプレートはビニールプレートとは異なりスリットがないため、継手挿入前にパイプに通してから使用して下さい。
※・オンダ製作所製の流量調整ボールバルブ専用です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする