パイプレンチ

パイプレンチ - はくでんパイプレンチ - はくでんパイプレンチ - はくでんパイプレンチ - はくでんパイプレンチ - はくでんパイプレンチ - はくでんパイプレンチ - はくでん

配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。
歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。
調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。
本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。
ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。
長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。

用途
水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し
材質
ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
最大開き(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
最大開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201390HDWR-D8-P1950.3850
¥1,020
¥999
¥1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201399HDWR-D10-P2450.651
¥1,140
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201408HDWR-D12-P2700.8466
¥1,480
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201417HDWR-D14-P3151.168
¥1,830
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201426HDWR-D-18P3901.781
¥2,390
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
76201435HDWR-D-24P4902.6398
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする