HDWR-D12-P パイプレンチ はくでん 76201408

HDWR-D12-P パイプレンチ はくでん 76201408
HDWR-D12-P パイプレンチ はくでん 76201408

パイプレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)270
最大開き(mm)66
内容量1個注文コード76201408品番HDWR-D12-P
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。
歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。
調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。
本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。
ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。
長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。

用途
水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し
全長(mm)
270
質量(kg)
0.84
最大開き(mm)
66
材質
ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする