はくでん
ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼
持ちやすいハンドルで大きなトルクをかけやすく、傷付けずに作業ができます。
広い使用範囲に対応し、各種フィルターや円筒物の締緩作業に最適です。
用途
締め付け、取り外し
全長(mm)
230
質量(kg)
0.28
ベルト幅(mm)
19
使用範囲(mm)
約60~140
ベルト厚(mm)
5
材質(ハンドル部)
45#鋼
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201688
HD061-9
¥
2,230
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください