はくでん
ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76201688
品番
HD061-9
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
持ちやすいハンドルで大きなトルクをかけやすく、傷付けずに作業ができます。
広い使用範囲に対応し、各種フィルターや円筒物の締緩作業に最適です。
用途
締め付け、取り外し
全長(mm)
230
質量(kg)
0.28
ベルト幅(mm)
19
使用範囲(mm)
約60~140
ベルト厚(mm)
5
材質(ハンドル部)
45#鋼
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。