曜日別特売

風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換)

風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) - オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) - オンダ製作所風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) - オンダ製作所

・オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット
・継手1つで銅管から風呂用ツインホースへ変換できるため、施工がラクラクです。
・継手の一体化で、ねじ接続箇所が減り、漏水のリスクの軽減につながります。
・1セット2個入り。
・ホースバンド、インサートスリーブ付

用途
風呂用追焚き
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-5~80
使用圧力(MPa)
0.3以下
内容量
1セット(2個)
注意
※・適合銅管サイズ表参照
※・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76194566TH-412-12-2P592023風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ
銅管3/8(Φ12.70mm)×風呂用ツインホース13A
¥4,160
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194575TH-412-15-2P602226風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ
銅管1/2(Φ15.88mm)×風呂用ツインホース13A
¥4,160
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする